Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K6X9X8-TV/0-7

  • ERIKS:23523178
  • Fabrikant:4054364220112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
8 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
2600 N
Statisch draaggetal
2280 N
Referentietoerental
41000 tr/min
Grenstoerental
36500 tr/min