€ 3,06/ stukexcl. btw
€ 3,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Breedte | 10 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 3350 N |
Statisch draaggetal | 3150 N |
Referentietoerental | 40000 tr/min |
Grenstoerental | 36500 tr/min |
€ 6,80/ stukexcl. btw
€ 8,23incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/11/2026