Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K68X74X30-H-B/0-7

  • ERIKS:14177132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,20/ stukexcl. btw

€ 64,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
68 mm
Buitendiameter
74 mm
Breedte
30 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
46500 N
Statisch draaggetal
118000 N
Referentietoerental
4300 tr/min
Grenstoerental
6900 tr/min