Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K68X74X30-B/0-7

  • ERIKS:23525205
  • Fabrikant:4012802694826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,58/ stukexcl. btw

€ 32,16incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
68 mm
Buitendiameter
74 mm
Breedte
30 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
46500 N
Statisch draaggetal
118000 N
Referentietoerental
4300 tr/min
Grenstoerental
6900 tr/min