Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K68X74X20-A/0-7

  • ERIKS:23523706
  • Fabrikant:4012802700862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,94/ stukexcl. btw

€ 26,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
68 mm
Buitendiameter
74 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
35500 N
Statisch draaggetal
84000 N
Referentietoerental
4200 tr/min
Grenstoerental
6900 tr/min