€ 119,69/ stukexcl. btw
€ 144,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 73 mm |
Breedte | 23 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 46000 N |
Statisch draaggetal | 94000 N |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental | 7100 tr/min |