Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K65X73X23-B/0-7

  • ERIKS:23525271
  • Fabrikant:4012802725124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,67/ stukexcl. btw

€ 72,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
73 mm
Breedte
23 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
46000 N
Statisch draaggetal
94000 N
Referentietoerental
4300 tr/min
Grenstoerental
7100 tr/min