€ 24,72/ stukexcl. btw
€ 29,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 30 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 44000 N |
Statisch draaggetal | 124000 N |
Referentietoerental | 4350 tr/min |
Grenstoerental | 7300 tr/min |