€ 20,64/ stukexcl. btw
€ 24,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 30500 N |
Statisch draaggetal | 77000 N |
Referentietoerental | 4450 tr/min |
Grenstoerental | 7300 tr/min |