Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K60X68X27-B/0-7

  • ERIKS:23525389
  • Fabrikant:4012802707540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,06/ stukexcl. btw

€ 48,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
27 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
49500 N
Statisch draaggetal
100000 N
Referentietoerental
4600 tr/min
Grenstoerental
7700 tr/min