Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K60X68X25-A/0-7

  • ERIKS:11671081
  • Fabrikant:4012802368000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,46/ stukexcl. btw

€ 32,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
25 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
53000 N
Statisch draaggetal
111000 N
Referentietoerental
4350 tr/min
Grenstoerental
7700 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Naaldkrans Eenrijig K 60X68X25

  • Eriks:24003670
  • Manufacturer:K 60X68X25

€ 47,41/ stukexcl. btw

€ 57,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026