Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K60X68X23-A/0-7

  • ERIKS:23523318
  • Fabrikant:4012802698619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,60/ stukexcl. btw

€ 34,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
23 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
49500 N
Statisch draaggetal
101000 N
Referentietoerental
4350 tr/min
Grenstoerental
7700 tr/min