Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K60X68X20-A/0-7

  • ERIKS:23523319
  • Fabrikant:4047643173353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,07/ stukexcl. btw

€ 31,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
43500 N
Statisch draaggetal
85000 N
Referentietoerental
4400 tr/min
Grenstoerental
7700 tr/min