Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K60X65X30-A/0-7

  • ERIKS:23997549
  • Fabrikant:4012802700633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,87/ stukexcl. btw

€ 25,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
30 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
42500 N
Statisch draaggetal
116000 N
Referentietoerental
4650 tr/min
Grenstoerental
7800 tr/min