€ 16,70/ stukexcl. btw
€ 20,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 29500 N |
Statisch draaggetal | 72000 N |
Referentietoerental | 4750 tr/min |
Grenstoerental | 7800 tr/min |