€ 3,02/ stukexcl. btw
€ 3,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 8 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 2350 N |
Statisch draaggetal | 1920 N |
Referentietoerental | 48000 tr/min |
Grenstoerental | 39000 tr/min |