Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K5X8X10-TV/-2-4

  • ERIKS:14176450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,06/ stukexcl. btw

€ 3,70incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
10 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
3000 N
Statisch draaggetal
2650 N
Referentietoerental
47000 tr/min
Grenstoerental
39000 tr/min