Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K58X65X36-ZW-A/0-7

  • ERIKS:14176805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,65/ stukexcl. btw

€ 58,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
58 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
36 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
49000 N
Statisch draaggetal
107000 N
Referentietoerental
5100 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min