Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K58X65X18-A/0-7

  • ERIKS:23523316
  • Fabrikant:4012802370003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,88/ stukexcl. btw

€ 33,73incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
58 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
17.8 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
35000 N
Statisch draaggetal
70000 N
Referentietoerental
4650 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min