€ 20,92/ stukexcl. btw
€ 25,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 58 mm |
Buitendiameter | 63 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 27000 N |
Statisch draaggetal | 64000 N |
Referentietoerental | 4750 tr/min |
Grenstoerental | 8100 tr/min |