€ 26,81/ stukexcl. btw
€ 32,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 63 mm |
Breedte | 32 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 62000 N |
Statisch draaggetal | 130000 N |
Referentietoerental | 4650 tr/min |
Grenstoerental | 8300 tr/min |