Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K55X63X25-B/0-7

  • ERIKS:24026632
  • Fabrikant:4012802709650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,72/ stukexcl. btw

€ 28,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
63 mm
Breedte
25 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
51000 N
Statisch draaggetal
101000 N
Referentietoerental
4700 tr/min
Grenstoerental
8300 tr/min