€ 22,00/ stukexcl. btw
€ 26,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 63 mm |
Breedte | 25 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 50000 N |
Statisch draaggetal | 100000 N |
Referentietoerental | 4700 tr/min |
Grenstoerental | 8300 tr/min |