Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K55X63X20-B/0-7

  • ERIKS:24026631
  • Fabrikant:4047643184991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,74/ stukexcl. btw

€ 25,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
63 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
40000 N
Statisch draaggetal
74000 N
Referentietoerental
4800 tr/min
Grenstoerental
8300 tr/min