€ 19,03/ stukexcl. btw
€ 23,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 18 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 35500 N |
Statisch draaggetal | 70000 N |
Referentietoerental | 4750 tr/min |
Grenstoerental | 8400 tr/min |
€ 34,01/ stukexcl. btw
€ 41,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026