€ 43,44/ stukexcl. btw
€ 52,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Breedte | 27 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 38000 N |
Statisch draaggetal | 97000 N |
Referentietoerental | 4950 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |