Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K55X60X27-B/0-7

  • ERIKS:23523983
  • Fabrikant:4047643187435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,73/ stukexcl. btw

€ 26,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
27 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
38000 N
Statisch draaggetal
97000 N
Referentietoerental
4950 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min