Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K55X60X20-B/0-7

  • ERIKS:24026630
  • Fabrikant:4012802046106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,57/ stukexcl. btw

€ 17,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
28500 N
Statisch draaggetal
66000 N
Referentietoerental
5100 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min