€ 17,88/ stukexcl. btw
€ 21,63incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 52 mm |
Buitendiameter | 57 mm |
Breedte | 12 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 18000 N |
Statisch draaggetal | 36500 N |
Referentietoerental | 5400 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |