Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K50X58X25-H-B/0-7

  • ERIKS:24026629
  • Fabrikant:4012802706925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,53/ stukexcl. btw

€ 55,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
25 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
44000 N
Statisch draaggetal
81000 N
Referentietoerental
5300 tr/min
Grenstoerental
9100 tr/min