Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K50X58X25-B/0-7

  • ERIKS:11671068
  • Fabrikant:4012802722468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,00/ stukexcl. btw

€ 25,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
25 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
44000 N
Statisch draaggetal
81000 N
Referentietoerental
5300 tr/min
Grenstoerental
9100 tr/min