Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K50X58X20-B/0-7

  • ERIKS:24026627
  • Fabrikant:4012802694413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,27/ stukexcl. btw

€ 22,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
35500 N
Statisch draaggetal
62000 N
Referentietoerental
5400 tr/min
Grenstoerental
9100 tr/min