Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K50X57X18-A/0-7

  • ERIKS:23523321
  • Fabrikant:4012802698404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,52/ stukexcl. btw

€ 18,78incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
57 mm
Breedte
18 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
33500 N
Statisch draaggetal
63000 N
Referentietoerental
5200 tr/min
Grenstoerental
9200 tr/min