Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K50X55X30-B/0-7

  • ERIKS:11671065
  • Fabrikant:4054362421689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,16/ stukexcl. btw

€ 17,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
30 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
39000 N
Statisch draaggetal
97000 N
Referentietoerental
5400 tr/min
Grenstoerental
9300 tr/min