€ 11,55/ stukexcl. btw
€ 13,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 26500 N |
Statisch draaggetal | 60000 N |
Referentietoerental | 5500 tr/min |
Grenstoerental | 9300 tr/min |