€ 14,91/ stukexcl. btw
€ 18,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 22100 N |
Statisch draaggetal | 47000 N |
Referentietoerental | 5700 tr/min |
Grenstoerental | 9300 tr/min |