Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K50X55X13,5-B/0-7

  • ERIKS:23524041
  • Fabrikant:4012802696097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,60/ stukexcl. btw

€ 20,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13.5 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
18200 N
Statisch draaggetal
36500 N
Referentietoerental
5700 tr/min
Grenstoerental
9300 tr/min