€ 2,70/ stukexcl. btw
€ 3,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 7 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 1740 N |
Statisch draaggetal | 1270 N |
Referentietoerental | 59000 tr/min |
Grenstoerental | 42500 tr/min |
€ 4,81/ stukexcl. btw
€ 5,82incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/11/2026