€ 3,51/ stukexcl. btw
€ 4,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 10 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 2330 N |
Statisch draaggetal | 1840 N |
Referentietoerental | 59000 tr/min |
Grenstoerental | 42500 tr/min |