€ 57,20/ stukexcl. btw
€ 69,21incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 48 mm |
Buitendiameter | 54 mm |
Breedte | 19 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 30500 N |
Statisch draaggetal | 61000 N |
Referentietoerental | 5500 tr/min |
Grenstoerental | 9600 tr/min |