Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K47X55X28-A/0-7

  • ERIKS:23523813
  • Fabrikant:4012802720617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,33/ stukexcl. btw

€ 47,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
47 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
28 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
53000 N
Statisch draaggetal
101000 N
Referentietoerental
5300 tr/min
Grenstoerental
9600 tr/min