Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K47X52X27/0-7

  • ERIKS:23522992
  • Fabrikant:4012802139525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,65/ stukexcl. btw

€ 28,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
47 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
27 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
35000 N
Statisch draaggetal
83000 N
Referentietoerental
5700 tr/min
Grenstoerental
9900 tr/min