€ 11,42/ stukexcl. btw
€ 13,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 47 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 23300 N |
Statisch draaggetal | 49000 N |
Referentietoerental | 5800 tr/min |
Grenstoerental | 9900 tr/min |