€ 40,69/ stukexcl. btw
€ 49,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 59 mm |
Breedte | 36 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 77000 N |
Statisch draaggetal | 109000 N |
Referentietoerental | 5400 tr/min |
Grenstoerental | 9400 tr/min |