€ 18,27/ stukexcl. btw
€ 22,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 53 mm |
Breedte | 28 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 52000 N |
Statisch draaggetal | 98000 N |
Referentietoerental | 5400 tr/min |
Grenstoerental | 10000 tr/min |