Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K45X53X22-A/0-7

  • ERIKS:23997622
  • Fabrikant:4012802699050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,18/ stukexcl. btw

€ 26,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
53 mm
Breedte
22 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
42500 N
Statisch draaggetal
76000 N
Referentietoerental
5400 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min