€ 20,01/ stukexcl. btw
€ 24,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 53 mm |
Breedte | 21 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 38500 N |
Statisch draaggetal | 67000 N |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 10000 tr/min |