Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K45X53X20-B/0-7

  • ERIKS:11671060
  • Fabrikant:4012802699012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,21/ stukexcl. btw

€ 19,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
53 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
39000 N
Statisch draaggetal
67000 N
Referentietoerental
5500 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min