Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K45X52X18-A/0-7

  • ERIKS:11671059
  • Fabrikant:4012802698428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
18 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
31500 N
Statisch draaggetal
57000 N
Referentietoerental
5700 tr/min
Grenstoerental
10100 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Naaldkrans Eenrijig K 45X52X18

  • Eriks:24003654
  • Manufacturer:K 45X52X18

€ 29,06/ stukexcl. btw

€ 35,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026