Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K45X50X32-TV/0-7

  • ERIKS:23523992
  • Fabrikant:4054362420910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,17/ stukexcl. btw

€ 35,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
32 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
38500 N
Statisch draaggetal
91000 N
Referentietoerental
6000 tr/min
Grenstoerental
10300 tr/min